Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179691 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332444-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179691
EAN/GTIN:
     6925808302795
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 3polig typ b
leitungsschutzschalter
Chint 179691 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 32 A

LS-Schalter B/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 54 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Chint
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Chint, 179691, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 16,01*
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 16,30*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 22,18*
€ 30,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.