Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179691 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y251112
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179691
EAN/GTIN:
     6925808302795
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.
Features:
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
78 mm
Farbe:
blau + weiß
Breite:
54 mm
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Chint, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 15,96*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,98*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 22,31*
€ 30,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.