Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 694180EMS 694180EMS Magnet-Wasserwaage mit Magnet 180 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332510-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694180EMS
EAN/GTIN:
     4007368117254
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 694180EMS 694180EMS Magnet-Wasserwaage mit Magnet 180 cm 0.5 mm/m

BMI Alustar eloxiert 180cm MAGNET

Ausstattung:
Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt
Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase
Langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen
Lebenslange hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen
Umschlagmessung möglich
Mit 4 Magneten

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 2.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 180 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 2.4 x 5.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Länge:
180 cm
Produktabmessung, Breite:
2.4 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
694180EMS
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 04007368117254, BMI, 694180EMS, Richtwaage
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 66,02*
€ 84,38*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 74,25*
€ 85,15*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 75,53*
€ 89,2292*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 69,92*
€ 89,72*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 93,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.