Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HIF2002DAB Retro Stereoanlage DAB+, UKW, CD, Kassette, Plattenspieler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333002-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     HIF2002DAB
EAN/GTIN:
     4260035678520
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Reflexion HIF2002DAB Retro Stereoanlage DAB+,UKW,CD,Kassette,Plattenspieler,Bluetooth®,USB, Echtholzgehäuse,Aufnahmefunktion,Inkl. Fernbedienung 2 x 40 W Holz

Reflexion HIF2002DAB Stereoanlage Bluetooth®, CD, DAB+, Kassette, Plattenspieler, UKW, USB, Aufnahmefunktion

Retro HiFi Anlage mit Echtholzgehäuse
Halbautomatischer Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33/45/78 Umdreh./Min.
DAB+/UKW/MW-Stereoradio
Bluetooth®
75 Ohm Antennenanschluss
Kassettenwiedergabe mit Autostop
CD-Wiedergabe (CD, CD-R, CD-RW)
USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe
Encoding-Funktion: Überspielen Sie Ihre Schallplatten/Kassetten/CD‘s in das MP3-Format auf USB
Fernbedienung im Lieferumfang
Abmessungen: 510 x 210 x 345 mm / Gewicht 7,50 kg

Retro Stereo-Anlage mit Plattenspieler, Kassette und CD-Player Das nostalgische Musik-Center des Klassikers steckt voller moderner Technik. Neben Bluetooth, DAB/UKW-Radio und CD-Player können Sie mit der Retro-Anlage auch Schallplatten oder Kassetten abspielen. Der Clou: Digitalisieren Sie Ihre alten Schätze ganz einfach mit der Encoding-Funktion über den USB-Anschluss des HIF2002DAB. Das Radio hat mit digital Radio den neuesten Standard, aber auch weiterhin UKW-Empfang.

Ausstattung:
Programmier-Funktion · Wiedergabe von MP3 über USB-Schnittstelle · Echtholzgehäuse · Blau beleuchtetes LCD Display · Inkl. Fernbedienung · Abmessungen: 510 x 210 x 345 mm

Technische Daten:
Abmessungen (Player): 510 x 210 x 345 mm · Ausgangsleistung (LOV): 2 x 40 W · Funktionen (HiFi): DAB+,UKW,CD,Kassette,Plattenspieler,Bluetooth®,USB · Gewicht: 7.5 kg · Herstellerfarbe: Holz · HiFi-Besonderheiten: Echtholzgehäuse,Aufnahmefunktion,Inkl. Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Antenne (75 Ohm),Bluetooth®,USB · Unterstützte Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Fernbedienung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 345 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Holz
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD|ツ| CD-R|ツ| CD-RW|ツ| MP3
Marke:
Reflexion
Farbe:
braun
HiFi-Besonderheiten:
Echtholzgehäuse | Aufnahmefunktion | Inkl. Fernbedienung
Funktionen (HiFi):
DAB+ | UKW | CD | Kassette | Plattenspieler | Bluetooth® | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Antenne (75 Ohm) | Bluetooth® | USB
Ausgangsleistung (LOV):
2 x 40 W
Abmessungen (Player):
510 x 210 x 345 mm
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Retro Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: Plattenspieler, Schallplattenspieler, hifi-anlagen, Reflexion, HIF2002DAB, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 110,01*
€ 127,37*
€ 3,50*
ab € 128,54*
€ 147,74*
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 147,74*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 161,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.