Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED DMF-3 Hybrid Flowereffekt LED-Effektstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335875-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918562
EAN/GTIN:
     4026397673180
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
Effekt-Strahler
Effektstrahler
LED-Effektscheinwerfer

Mit Flower- und Stroboskop-Effekt
Flower- und Strobe-LEDs separat steuerbar
Inkl. IR-Fernbedienung

Der EUROLITE LED DMF-3 Hybrid Flowereffekt ist perfekt für Alleinunterhalter, kleine Bands und Partykeller. Hinter den beiden Linsen ist er mit insgesamt 12 LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV ausgestattet.
Die zwei Strobe-Ringe des Effekts verfügen über 36 RGB-LEDs, die schnelle und dynamische Strobe-Effekte zaubern. Die Flower- und Strobe-LEDs sind separat steuerbar.
Die Ansteuerung können Sie wahlweise per DMX, per Musiksteuerung über das Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit, über die Master/Slave-Funktion oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung vornehmen. Im Auto- und Musikmodus stehen Ihnen vier integrierte Showprogramme zur Verfügung.
Adressierung und Einstellungen erfolgen über die integrierte Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind ebenfalls ein schwenkbarer Montagebügel sowie ein zusätzlicher Bügel zum Aufstellen des Lichteffektes direkt am Boden.

Ausstattung:
12 LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV für farbenfrohe Flower-Effekte
2 Strobe-Ringe mit 36 RGB-LEDs für schnelle, dynamische Strobe-Effekte
4 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 24 Farben
Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
Schwenkbarer Montagebügel
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
IEC-Netzanschlüsse zur einfachen Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten
Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
Im 8, 22 CH DMX-Modus bedienbar
Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone, DMX, Musiksteuerung über Mikrofon, Master/Slave Funktion, IR-Fernbedienung (mitgeliefert)
Flimmerfreie Projektion.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 80 ° · Betriebsspannung: 230 V · Effekt: Flower-Effekt,Stroboskop-Effekt · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1.7 kg · Lampen-Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Leuchtfarben: Kaltweiß,RGBW,Schwarzlicht (UV) · Produkt-Art: LED-Effektstrahler · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 17.9 cm · Produktabmessung, Länge: 14.6 cm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: LED: Stroboskop-Effekt 36 x 0,2 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
LED: Strahlen-Effekt 2 x high-power 2 W R rot
LED: 2 x high-power 3 W B blau
LED: 2 x high-power 3 W G grün
LED: 2 x high-power 3 W A amber
LED: 2 x high-power 3 W CW
LED: 2 x high-power 1 W UV
Gesamtanschlusswert: 20 W
Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Blitzrate: 0 - 20 Hz
DMX-Kanäle: 8; 22
DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion
Gehäusefarbe: Schwarz

Lieferumfang:
IR-Fernbedienung inkl. Batterie,Schwenkbarer Montagebügel,Aufstellbügel.

Hinweis:
ACHTUNG ! Laser mit hoher Ausgangsleistung dürfen in der Öffentlichkeit nur von Lasersicherheitsbeauftragten bedient werden, die von einer austorisierten Einrichtung oder einer autorisierten Schulungsorganisation entsprechend zertifiziert sind. Der Lasersicherheitsbeauftragte ist für alle Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung des Lasers und die Einhaltung aller lokalen Sicherheitsgesetze und -bestimmungen verantwortlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 14.6 x 25 x 17.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
17.9 cm
Produktabmessung, Länge:
14.6 cm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Kaltweiß | RGBW | Schwarzlicht (UV)
Effekt:
Flower-Effekt | Stroboskop-Effekt
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Fernbedienung
Abstrahlwinkel:
80 °
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: effekt projektor, Eurolite, 51918562, LED DMF-3 Hybrid Flowereffekt, Partykeller, Club
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 134,82*
€ 3,50*
ab € 180,85*
€ 215,57*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 215,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.