Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-TS 210 Tischkreissäge 210 mm 900 W 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336484-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4340425
EAN/GTIN:
     4006825647273
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Baukreissäge
Tischkreissäge
Einhell TC-TS 210 Tischkreissäge 210 mm 900 W 240 V

Einhell Tischkreissäge TC-TS 210

Motor mit Überlastschalter
Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung
Sägeblatt kann um 45° gneigt werden
Winkelanschlag für Gehrungsschnitte
Sägeblatt in der Höhe einstellbar
Adapter passend für Sauger mit 36mm

Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 210 ist ein kraftvolles Werkzeug, mit dem der ambitionierte Heimwerker mühelos und präzise Bau- und Hobbymaterial wie Massivholz, Holzwerkstoff- und Faserplatten sowie beschichtete oder furnierte Hölzer schneiden und verarbeiten kann. Die Tischkreissäge arbeitet mit einer maximalen Leistung von 1200 Watt und einer Leerlaufdrehzahl von 4800 Umdrehungen pro Minute. Der Arbeitstisch mit einer Grundfläche von 525 x 440 Millimeter ist mit der entsprechende Größe für ein angenehmes Arbeiten ausgelegt. Zusätzlich ist der Arbeitstisch mit einer übersichtlichen Skala ausgestattet. Das Sägeblatt ist stufenlos höhenverstellbar. Schnitte können im Winkel von 45 Grad bis zu 90 Grad für saubere Gehrungsschnitte stufenlos eingestellt werden. Die maximale Schnitthöhe beträgt bei 45 Grad 27 Millimeter, bei 90 Grad 45 Millimeter. Mühelos arbeitet sich das Sägeblatt mit den Hartmetallsägezähnen durch das Material. Zudem sorgt ein Parallel- und Winkelanschlag für präzise Schnitte. Für das sichere Arbeiten sorgt ein Schiebestock, zum Schutz des Motors ist ein Überlastschutz integriert. Die Kunststofffüße am Metallgehäuse bieten einen sicheren und rutschfesten Stand.

Ausstattung:
Kompakt, stabil und enorm kraftvoll. Ein vielseitiger Helfer!
Der Motor (mit Überlastschalter) liefert kraftvolle 1200 W
Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung für exakte Schnitte
Das Sägeblatt kann für Winkelschnitte um 45° geneigt werden
Mit Winkelanschlag (+/- 60°) für leicht machbare Gehrungsschnitte
Das Sägeblatt ist zur Sicherheit in der Höhe einstellbar
Absaugadapter passend für alle Naß-/Trockensauger mit 36 mm System

Technische Daten:
Anzahl Zähne (Details): 24 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 10.5 kg · Leerlaufdrehzahl: 4800 U/min · Leistung: 900 W · Leistung S6: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm · Schnitttiefe max. (45°): 27 mm · Schnitttiefe max. (90°): 45 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 210 mm

Lieferumfang:
1x Tischkreissäge TC-TS 210
1x Schiebestock

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 540 x 440 x 365 mm
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
440 mm
Marke:
Einhell
Schnitttiefe max. (45°):
27 mm
Schnitttiefe max. (90°):
45 mm
Leistung S6:
1200 W
Sägeblatt-Durchmesser:
210 mm
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
900 W
Anzahl Zähne (Details):
24
Leerlaufdrehzahl:
4800 U/min
Gewicht:
10.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tischkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Tischsäge, einhell handkreissäge, handkreissäge, 04006825647273, Einhell, 4340425, TC-TS 210, Kreissäge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 99,55*
€ 122,52*
Frei Haus
ab € 102,00*
€ 135,67*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 135,73*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 142,25*
€ 3,50*
ab € 124,94*
€ 153,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
587859
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.