Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4673746 Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336873-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673746
EAN/GTIN:
     4064161160047
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination
Sygonix SY-4673746 Steckdosen-Verteiler Schwarz

3-fach Steckdosenverteiler mit Schalter

1 x Schutzkontaktbuchse + 2 x Eurobuchsen
Erhöhter Berührungsschutz
Mit beleuchtetem Hauptschalter (1-polig)

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Gewicht: 97 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Weitere technische Daten: Produktmaterial: PP
Leistung: max. 3680 W
Anschlusswerte: 250 VAC, 16 A (Schutzkontaktbuchse) / 2,5 A (Eurobuchse)

Lieferumfang:
Steckdosenverteiler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 70 x 79 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Sygonix
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Farbe:
schwarz
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Gewicht:
97 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4673746, Verteilersteckdosen, 3-fach Steckdosenverteiler mit Schalter, Steckdosenadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1881
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,62*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,97*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,88*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 24,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.