Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Sygonix SY-4673746 Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078535
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673746
EAN/GTIN:
     4064161160047
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination
3er Pack Sygonix SY-4673746 Steckdosen-Verteiler Schwarz

1 x Schutzkontaktbuchse + 2 x Eurobuchsen
Erhöhter Berührungsschutz
Mit beleuchtetem Hauptschalter (1-polig)

Kategorie: Steckdosen-Verteiler
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1
Anzahl Eurosteckdosen: 2
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 97 g
Breite: 70 mm
Höhe: 79 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Steckdosen-Verteiler
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 94 mm
Hersteller-Nr.: SY-4673746
EAN: 4064161160047
Produktmaterial: PP
Leistung: max. 3680 W
Anschlusswerte: 250 VAC, 16 A (Schutzkontaktbuchse) / 2,5 A (Eurobuchse)

Lieferumfang: Steckdosenverteiler + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4673746, Verteilersteckdosen, 3-fach Steckdosenverteiler mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1881
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,62*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,97*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,88*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 24,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.