Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9353996 Wippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338499-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9353996
EAN/GTIN:
     4064161162065
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Wippenschalter
TRU COMPONENTS Wippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein rastend 1 St.

MINIATUR KIPPSCHALTER 2 POLIG UM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Einbautiefe: 13.46 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Industrieware: Kompatibel · Polzahl (num): 6 · Produktabmessung, Breite: 12.73 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.85 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 4.7 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Schaltspannung und -strom: 125 VAC, 6A / 250 VAC, 3 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 12.73 x 32.85 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
32.85 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
12.73 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Kompatibel
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel isoliert
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9353996
Einbautiefe:
13.46 mm
Rastermaß:
4.7 mm
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
6
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, kippschalter 6 polig, hebelschalter, 04064161162065, TRU COMPONENTS, TC-9353996, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
515
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,89*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.