Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 2-Gang-Akku-Bohrschrauber 18 V inkl. Akku, inkl. Koffer, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338644-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B5005
EAN/GTIN:
     4053423224788
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 2-Gang-Akku-Bohrschrauber 18 V inkl. Akku,inkl. Koffer,inkl. Ladegerät

Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18

Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht
Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln
Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor
Zum Schrauben und Bohren in Holz, Kunststoff und Metall
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Dieser Akku-Bohrschrauber ist außergewöhnlich intuitiv und vielseitig einsetzbar. Die Wahl des gewünschten Modus zum automatischen Einstellen der Gänge zum Schrauben oder Bohren ist einfach. Dank des innovativen elektronischen Schaltsystems mit LED-Anzeige kann die Drehrichtung mit einem einfachen Klick gewechselt werden. Der bürstenlose Motor bietet Leistung, Kompaktheit und Langlebigkeit. Eine magnetische Kappe zum Schrauben und ein 13-mm-Futter zum Bohren machen den Wechsel zwischen den Anwendungen noch einfacher. Mit dem AdvancedDrill 18 können die unterschiedlichsten Aufgaben in den Bereichen Holz, Kunststoff und Metall ausgeführt werden.
Des Weiteren ist die AdvancedDrill 18 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der mitgelieferte Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.

Ausstattung:
Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung · Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Anzeige · Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln · Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor · Zum Schrauben und Bohren in Holz, Kunststoff und Metall.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Bohr-Durchmesser (max.): 35 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 13 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Koffer,inkl. Ladegerät · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 0.9 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Kapazität (mAh, Ah): 2.5 Ah · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 224 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang): 0-430/ 1350 rpm
Max. Drehmoment (weich/hart): 24/32 Nm

Lieferumfang:
AdvancedDrill 18 · Akku 18 V 2,5 Ah · Ladegerät · Magnetischer Bithalter · 13 mm Bohrfutter · Schraubenbit · Koffer.

Weitere Informationen:
Kapazität (mAh, Ah):
2.5 Ah
Produktabmessung, Höhe:
224 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Koffer | inkl. Ladegerät
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Bohr-Durchmesser (max.):
35 mm
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
0.9 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, LED-Zweige, akku-bohrschrauber 18 v bosch koffer, 2 gang bohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, Bosch Home and Garden, 06039B5005, AdvancedDrill 18, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 128,00*
€ 152,91*
€ 4,90*
ab € 128,39*
€ 157,07*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 132,54*
€ 157,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,69*
€ 161,59*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 182,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A01L7S
ab € 8,70*
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
1600A01L7T
ab € 9,37*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,17*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,13*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,92*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,54*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,88*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.