Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Set, 5-teilig, Durchmesser: 60 - 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607019451 Lochsäge Bohrer
Bosch 2607019451 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019451
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019451
EAN/GTIN:
     3165140415699
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägen-Set. 5-teilig. Lochsägensortiment. Profiqualität mit gehärteten Zähnen. Ausgestattet mit besonders stabilem Aludruckguss-Grundkörper sind die Lochsägen geeignet für Hart- und Weichholz, furniertes Holz und beschichtete Spanplatten. Für viele Aufgaben bestens gerüstet: Sägekranz-Set für Rohrdurchführungen, Ventilationsinstallationen und Hohllochbohrungen in Küche und Bad. 5 Sägekränze mit gehärteten Zähnen in den gängigsten Durchmessern. Für saubere Bohrungen in Hart- und Weichholz, furniertem Holz und beschichteten Spanplatten. Ausgestattet mit besonders stabilem Aludruckgussgrundkörper. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Dieses Set enthält: 5 Lochsägen mit Durchmesser: 60 / 68 / 75 / 83 / 92 mm. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Karton (Box) | Bedruckter Karton mit Euroloch
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
5
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Inhalt:
5 Sägekränze Ø 60/68/75/83/92 mm, L 32 mm
Abmessung l:
185 mm
Abmessung b:
140 mm
Abmessung h:
105 mm
Abmessung (lxbxh):
185 x 140 x 105 mm
Gewicht:
0.45 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,43 kg
Volumen:
1,458 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.