Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik HL-E6, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) LP-E6 7.2 V 1650 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338711-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10001601
EAN/GTIN:
     5099113111609
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Hähnel Fototechnik HL-E6, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) LP-E6 7.2 V 1650 mAh

Hähnel Kamera-Akku

Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Effiziente Leistungseigenschaften · Langlebig · Über- und Tiefentladeschutz · Überspannungsschutz · Kurzschlussfest · Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 74 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 1650 mAh · Passend für Kameramodell: Canon EOS 5DS,Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 6D,Canon EOS 7D,Canon EOS 60D,Canon EOS 60Da,Canon EOS 80D · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Spannung: 7.2 V · Weitere technische Daten: Energie 11.9 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Kamera): LP-E6

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(B x H x T) 57 x 21 x 39 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1650 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
39 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Typenbezeichnung (Akku):
HL-E6|ツ| 2er
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Hähnel Fototechnik
ersetzt Original-Akku (Kamera):
LP-E6
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Kameramodell:
Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 6D | Canon EOS 7D | Canon EOS 60D | Canon EOS 60Da
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
7.2 V
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,10*
€ 82,84*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 82,85*
7 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 148,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,85*
€ 98,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,27*
€ 96,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,38*
€ 88,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,98*
€ 83,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,60*
€ 73,30
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.