Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik HL-E6, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) LP-E6 7.2V 1650 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hähnel
Hähnel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077912
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10001601
EAN/GTIN:
     5099113111609
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Hähnel Fototechnik HL-E6, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) LP-E6 7.2V 1650 mAh

Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.

Hohe Energiedichte · Effiziente Leistungseigenschaften · Langlebig · Über- und Tiefentladeschutz · Überspannungsschutz · Kurzschlussfest · Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Kategorie: Kamera-Akku
ersetzt Original-Akku: LP-E6
Kapazität: 1650 mAh
Spannung: 7.2 V
Technologie: Li-Ion
Breite: 57 mm
Höhe: 21 mm
Länge (Tiefe): 39 mm
Gewicht: 74 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
passend für Modell: Canon EOS 5DS + Canon EOS 5DS R + Canon EOS 5D Mark II + Canon EOS 5D Mark III + Canon EOS 6D + Canon EOS 7D + Canon EOS 60D + Canon EOS 60Da + Canon EOS 80D
Produkt-Art: Kamera-Akku
Hersteller-Nr.: 10001601
EAN: 5099113111609
Energie 11.9 Wh

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,10*
€ 82,84*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 82,85*
Lager 1039
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 148,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.