Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik HL-PLF19, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) DMW-BLF19, DMW-BLF19E, DMW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338717-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10001600
EAN/GTIN:
     5099113101600
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Hähnel Fototechnik HL-PLF19, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) DMW-BLF19,DMW-BLF19E,DMW-BLF19PP 7.2 V 1970 mAh

Hähnel Kamera-Akku

Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Effiziente Leistungseigenschaften · Langlebig · Über- und Tiefentladeschutz · Überspannungsschutz · Kurzschlussfest · Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 76 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 1970 mAh · Passend für Kameramodell: Panasonic Lumix DMC-GH3,Panasonic Lumix DMC-GH4,Panasonic Lumix DMC-GH5 · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Spannung: 7.2 V · Weitere technische Daten: Energie 14.2 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Kamera): DMW-BLF19,DMW-BLF19E,DMW-BLF19PP

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(B x H x T) 57 x 21 x 39 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1970 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
39 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Typenbezeichnung (Akku):
HL-PLF19|ツ| 2er
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Hähnel Fototechnik
ersetzt Original-Akku (Kamera):
DMW-BLF19 | DMW-BLF19E | DMW-BLF19PP
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Kameramodell:
Panasonic Lumix DMC-GH3 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | Panasonic Lumix DMC-GH5
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
7.2 V
Gewicht:
76 g
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,34*
€ 70,01*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 70,02*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 136,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,02*
€ 83,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,05*
€ 80,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,56*
€ 74,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,28*
€ 70,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,55*
€ 67,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,31*
€ 61,06
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.