Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel HL-PLF19, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) DMW-BLF19, DMW-BLF19E, DMW-BLF19PP 7.2V 1970 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hähnel
Hähnel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077908
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10001600
EAN/GTIN:
     5099113101600
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Hähnel HL-PLF19, 2er Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) DMW-BLF19, DMW-BLF19E, DMW-BLF19PP 7.2V 1970 mAh

Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.

Hohe Energiedichte · Effiziente Leistungseigenschaften · Langlebig · Über- und Tiefentladeschutz · Überspannungsschutz · Kurzschlussfest · Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Kategorie: Kamera-Akku
ersetzt Original-Akku: DMW-BLF19 + DMW-BLF19E + DMW-BLF19PP
Kapazität: 1970 mAh
Spannung: 7.2 V
Technologie: Li-Ion
Breite: 57 mm
Höhe: 21 mm
Länge (Tiefe): 39 mm
Gewicht: 76 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
passend für Modell: Panasonic Lumix DMC-GH3 + Panasonic Lumix DMC-GH4 + Panasonic Lumix DMC-GH5
Produkt-Art: Kamera-Akku
Hersteller-Nr.: 10001600
EAN: 5099113101600
Energie 14.2 Wh

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,34*
€ 70,01*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 70,02*
Lager 1039
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 136,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.