Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Ledinaire WT060C TW1 L1200 LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339384-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36292299
EAN/GTIN:
     8710163362922
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Philips Lighting Ledinaire WT060C TW1 L1200 LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Neutralweiß Grau,Weiß

LED-Feuchtraumleuchte Ledinaire WT060C

Diffuses, komfortables Licht
Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
Lambertisches Strahlenbündel

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt. Ideal für Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m), Produktionsräume, Kühlräume, Kellerräume und vielen mehr.

Ausstattung:
Diffuses, komfortables Licht
Bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Feuchtraumleuchten
Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK08
Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden
Lambertisches Strahlenbündel
Robust und langlebig

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Leistung: 20 W · Leistung je Leuchtmittel: 20 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 2500 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2500 lm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 1258 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IK08,IP66 · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +45 °C · Schutzklasse II

Lieferumfang:
Leuchte · Leuchtmittel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1258 x 69 x 59 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
1258 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Marke:
Philips Lighting
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IK08 | IP66
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Polycarbonat
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
2500 lm
Leistung je Leuchtmittel:
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2500 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumlampe 4500k, durchgangsverdrahtung, philips led feuchtraumleuchte, 08710163362922, Philips Lighting, 36292299, Ledinaire WT060C TW1 L1200, Kellerlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,14*
€ 41,57*
€ 5,00*
ab € 31,25*
€ 41,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,53*
€ 41,99*
€ 3,90*
ab € 32,41*
€ 43,26*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 67,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
36293999
ab € 25,23*
Ähnlich
Philips
36291599
ab € 26,35*
Ähnlich
Philips
36294699
ab € 34,44*
Ähnlich
Philips
36007299
ab € 16,41*
Ähnlich
Philips
36009699
ab € 22,19*
Ähnlich
Philips
36010299
ab € 27,97*
Ähnlich
Philips
36011999
ab € 23,11*
Ähnlich
Philips
36012699
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.