Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Hörgerätebatterie ZA 312 1.45 V 6 St. 160 mAh Zink-Luft Activair 312


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339426-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043752174748
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Duracell Activair 312 Hörgerätebatterie ZA 312 Zink-Luft 160 mAh 1.45 V 6 St.

Duracell Hörgerätebatterie Activair 312

6er-Set
Extra lange Laufzeit
Sehr stabile Laufleistung
Mit EasyTab Öffnung

Die Duracell Hörgerätebatterien lassen sich einfach handhaben, ersetzen und herausnehmen. Eine extra lange Lasche macht die Handhabung sehr einfach und die leichte Verpackung lässt sich einfach öffnen. Durch das farbcodierte System von Duracell ist es ganz einfach, die für das Hörgerät passende Größe auszuwählen. Darüber hinaus sind die Duracell Hörgerätebatterien mit der Duralock Power Preserve Technologie ausgestattet, damit sie eingelagert bis zu 4 Jahre halten.


Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Hörgeräte · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Zink-Luft · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 312A,HA312,V312AT,DA312,P312,A312,PR312H,PZA312H,AC312E,A312EZ,PR41,DA312H,DA312N,312AP,312HPX,R312H,L312ZA,ME7Z,AC312,B3124,B347PA,PR312,312HP,312UP,312DS,312SA,S312A,W312ZA,CP41,ZL3 · Batterie-, Akku-Größe: ZA 312 · Kapazität (mAh, Ah): 160 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.45 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
ZA 312
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
312A | HA312 | V312AT | DA312 | P312 | A312 | PR312H | PZA312H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Zink-Luft
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
160 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Zink-Luft
Marke:
Duracell
Sets (LOV - nur für Titel):
6er Set
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Hörgeräte
Spannung:
1.45 V
Produkt-Art:
Hörgerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, hörgerätebatterie duracell 1,4v, knopfbatterie, knopfbatterie duracell, Duracell, Activair 312, Hörgerätebatterien, Hörgeräteknopfzellen, Zink-Luft Knopfzellen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,20*
6 Tage
3821
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,45*
2 Tage
427
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,7548*
€ 2,5848*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 3,01*
Lager 102
461
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.