| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2339640-BP Herst.-Nr.: 240045 EAN/GTIN: 8718546654411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus Saugnapf Handy-Kfz-Halterung 45 - 105 mm
Universal Saugnapf Navi- und Handyhalter
360° drehbar Starker Suagnapf
Der starke, universelle GPS / Smartphone Halter ist für fast jedes GPS-System / Smartphone mit einer Mindestbreite von 45 mm bis maximal 105 mm geeignet. Durch die praktische Klammer können Mobiltelefone schnell angebracht und wieder entfernt werden. Der Sauger hält sowohl an der Scheibe, als auch an der Cockpitoberfläche. 360° Drehung, welche mit der Schraube blockiert werden kann. Durch die Drehung ist eine ideale Navigationsposition fürs Handy.
Technische Daten: Befestigungsart (Auto): Saugnapf · Befestigungsart (Handy): Haltebacken · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Breite (max.): 105 mm · Passend für Breite (min.): 45 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Breite: | 45 - 105 mm | Marke: | ProPlus | Befestigungsart (Auto): | Saugnapf | Befestigungsart (Handy): | Haltebacken | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Passend für Breite (max.): | 105 mm | Passend für Breite (min.): | 45 mm | Produkt-Art: | Handy-Kfz-Halterung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, halterung mobiltelefon passiv auto, auto handyhalterung, kfz halterungen mobiltelefon, 08718546654411, ProPlus, 240045 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,54* | € 18,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,24* | € 18,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,06* | € 22,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|