Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 240026 Kfz-Kleiderbügel 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339706-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     240026
EAN/GTIN:
     8718546656071
Suchbegriffe:
Auto-Kleiderbügel
KFZ-Kleiderbügel
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
ProPlus 240026 Kfz-Kleiderbügel 430 mm

Kfz-Kleiderbügel für die Kopfstütze

Einfach und schnell zu Montieren

Geeignet zum Aufhängen von Anzügen, Jacken, Mäntel usw. Passend auf alle Kopfstützenhalterungen mit einem Durchmesser bis zu 16 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 430 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Edelstahl
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Kfz-Kleiderbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 30,62*
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 30,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.