Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUSEC ZigBee Wandtaster Szenarienschalter V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339857-BP
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     12102
EAN/GTIN:
     4260195433809
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
LUPUSEC ZigBee Wandtaster Szenarienschalter V2

Lupus Szenarienschalter V2

Funkschalter mit vier Tasten (Touch)
Ermöglicht das Auslösen von vier Szenarien bestehend aus bis zu fünf Hausautomationsbefehlen
Keine Verkabelung nötig
Wird geklebt oder geschraubt
Elegantes, schlichtes Design
Kompatibel mit XT2 Plus und XT3

Der schlaue Schaltgehilfe für Ihr Eigenheim: Der LUPUSEC Szenarien Schalter ist ein Funkschalter mit vier Touch-Bedienelementen für die Wand. Dieser kann entweder geklebt oder geschraubt werden. Eine Verkabelung ist nicht nötig. Einmal mit der Zentrale verbunden, können Sie insgesamt vier Szenarien auslösen. Ein Szenario wiederum besteht aus maximal fünf Automationsregeln.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Funkstandard (Smart Home): ZigBee · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Serie (Haustechnik): LUPUSEC · Smart Home Datenübertragung (Titel): ZigBee · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Szenarienschalter V2 · 2x Mignon-Batterie · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 84 x 84 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
ZigBee
Marke:
Lupus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
LUPUSEC
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Einsatzort:
Innenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: Lupus, 12102, Szenarienschalter V2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 47,75*
€ 62,52*
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,53*
€ 3,50*
ab € 58,18*
€ 75,31*
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 88,04*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 109,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.