Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS-Electronics LUPUSEC Scenario Switch - V2 - Schalter - kabellos - ZigBee S - 2,4 Ghz (12102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lupus Electronics Scenario Switch V2 Elektroschalter Weiß
Lupus Electronics Scenario Switch V2 Elektroschalter Weiß
Lupus Electronics Scenario Switch V2 Elektroschalter Weiß
Lupus Electronics Scenario Switch V2 Elektroschalter Weiß
Lupus Electronics Scenario Switch V2 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3891617
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12102
EAN/GTIN:
     4260195433809
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter

Übersicht

Kurzinfo  LUPUSEC Scenario Switch - V2 - Schalter - kabellos - ZigBee S - 2.4 Ghz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  LUPUS-Electronics
Hersteller Art. Nr.  12102
EAN/UPC  4260195433809

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LUPUSEC Scenario Switch - Schalter
Produkttyp  Schalter
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos - ZigBee S
Frequenzband  2.4 Ghz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.4 cm x 1.8 cm x 8.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schalter
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite (außen)  100 m
Frequenzband  2.4 Ghz
Merkmale  3 Jahre Batterie Lebensdauer
  
Verschiedenes  
Batterie erforderlich  2 x AA-Typ - Alkalisch
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.4 cm
Tiefe  1.8 cm
Höhe  8.4 cm
Gewicht  30 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Schalter
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite (außen):
100 m
Frequenzband:
2.4 Ghz
Merkmale:
3 Jahre Batterie Lebensdauer
Batterie erforderlich:
2 x AA-Typ - Alkalisch
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
8.4 cm
Tiefe:
1.8 cm
Höhe:
8.4 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: 12102, lupusec, scenario, switch, lupuselectronics, lupus, electronics, schalter, kabellos, zigbee, szenarienschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 47,69*
€ 63,02*
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 63,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,72*
€ 75,94*
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 88,79*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 115,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.