Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SFF-N20VA Mini Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-233988-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SFF-N20VA
EAN/GTIN:
     4016138432428
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Motraxx SFF-N20VA Mini Brushed Elektromotor

Gleichstrommotor - X-Drive N20

kompakte Abmessungen
RoHS-konform

Elektromotoren für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 0.3 W · Ausführung (allgemein): N20VA · Drehmoment (max.) (Details): 0.34 Nmm · Last-Drehzahl: 11150 U/min · Leerlaufdrehzahl: 13784 U/min · Leerlaufstrom: 0.04 A · Motor-Wellen-Länge: 3.5 mm · Nennspannung (Details): 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 15.1 mm · Strom (max. Wirkung): 0.14 A · Wellen-Durchmesser: 1 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15.1 x 12.1 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
15.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.1 mm
Marke:
Motraxx
Ausführung (allgemein):
N20VA
Abgabeleistung Elektromotor:
0.3 W
Wellen-Durchmesser:
1 mm
Drehmoment (max.) (Details):
0.34 Nmm
Leerlaufstrom:
0.04 A
Nennspannung (Details):
5 V/DC
Strom (max. Wirkung):
0.14 A
Motor-Wellen-Länge:
3.5 mm
Last-Drehzahl:
11150 U/min
Leerlaufdrehzahl:
13784 U/min
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor 5v, 04016138432428, Motraxx, SFF-N20VA, mikromotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,83*
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 8,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.