Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ6991-1AE-12DE Printrelais 12 V/DC 8 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340708-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ6991-1AE-12DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ6991-1AE-12DE Printrelais 12 V/DC 8 1 Schließer 1 St.

Technische Daten:
Ansprechspannung (max.): 18 V/DC · Ansprechspannung (min.): 9 V/DC · Ansprechzeit: 8 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 10E7 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 5.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.00 mm · Produktabmessung, Länge: 28.00 mm · Schaltleistung (max.): 180 W · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · Schaltstrom (max.): 8 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 848 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28.00 x 5.00 x 15.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.00 mm
Produktabmessung, Länge:
28.00 mm
Produktabmessung, Breite:
5.00 mm
Marke:
Zettler Electronics
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ6991-1AE-12DE
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
18 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Widerstand (Spule):
848 Ω
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltstrom (max.):
8
Schaltspannung (max.):
125 V/DC
Schaltleistung (max.):
180 W
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10E7
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ6991-1AE-12DE, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,74*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,76*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 25,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.