Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Zettler Electronics AZ6991-1AE-12DE Printrelais 12 V/DC 8 1 Schließer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075192
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ6991-1AE-12DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
3er Pack Zettler Electronics AZ6991-1AE-12DE Printrelais 12 V/DC 8 1 Schließer

Kategorie: Printrelais
Typ: AZ6991-1AE-12DE
Nennspannung Spule: 12 V/DC
Ansprechspannung (min.): 9 V/DC
Ansprechspannung (max.): 18 V/DC
Ansteuerart: monostabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 848 ?
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: AgSnO2
Schaltspannung (max.): 125 V/DC
Schaltstrom (max.): 8
Max. Schaltleistung: 180 W
Ansprechzeit: 8 ms
Mechanische Lebensdauer: 1 x 10E7
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 5.00 mm
Höhe: 15.00 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 28.00 mm
Produkt-Art: Printrelais
Hersteller-Nr.: AZ6991-1AE-12DE
----------
Detektionsbereich NCV: 100 - 240 V/AC 50 - 60 Hz

Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ6991-1AE-12DE, relais, printrelais, print-relais, print relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,74*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,76*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 25,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,89667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.