Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 14101302 Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 2-Radial universell Länge 300 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345659-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14101302
EAN/GTIN:
     4007220016190
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
pferd karosserie-feilenblatt
karosserie feilenblatt
PFERD 14101302 Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 2-Radial universell Länge 300 mm 1 St.

Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 2-Radial universell

Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden.

Technische Daten:
Material-Eignung: Aluminium,Stahl · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.7 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: mittel
Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Flächenbearbeitung
Antriebsarten: Handeinsatz
Zahnung: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 31 x 4.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.7 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Aluminium | Stahl
Produkt-Art:
Karosseriefeilenblatt
Weitere Suchbegriffe: 04007220016190, PFERD, 14101302, 299 b 300 Z2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
1
€ 5,00*
ab € 34,71*
€ 45,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 45,27*
8 Tage
186
1
€ 4,95*
ab € 35,03*
€ 45,27*
1
€ 4,00*
ab € 35,95*
€ 46,62*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14000167
ab € 59,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.