| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346522-BP Herst.-Nr.: P06237902 EAN/GTIN: 3760171415580 |
| |
|
| | |
| Multimetrix D 45 Identifikation
D 45 Suchgerät für spannungsführende Leitungen
Ortung spannungsführender elektrischer Kabel Erkennung von Metallteilen (Rohre usw.) und der Lage von Holz- oder Metallbalken Erkennungstiefe: 30 cm Genauigkeit der Anzeige: ± 15 mm Automatische Kalibrierung und Abschaltung
Mit dem Multimetrix D 45 Suchgerät finden Sie spannungsführende elektrische Kabel. Darüber hinaus erkennt das Gerät Metallteilen (Rohre usw.) und die Lage von Holz- oder Metallbalken.
Die Erkennunstiefe beträgt 30 cm und die Genauigkeit der Anzeige: ± 15 mm.
Das Gerät beinhaltet eine automatische Kalibrierung und Abschaltung.
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LED · Funktion (Kabel): Identifikation · Gewicht: 130 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm
Lieferumfang: 1 x 12 V-Batterie
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 35 x 130 x 65 mm | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | Multimetrix | Anzeige (Messgeräte): | LED | Funktion (Kabel): | Identifikation | Typ (Hersteller-Typ): | D 45 | Optische Anzeige: | Ja | Gewicht, Hinweis: | inkl. Batterie | Gewicht: | 130 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimetrix, P06237902, D 45, Leitungsfinder, Leitungssucher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,44* | € 48,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,18* | € 49,22* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,09* | € 52,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,10* | € 97,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|