Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix D 45 Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimetrix
Multimetrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075599
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06237902
EAN/GTIN:
     3760171415580
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner
Multimetrix D 45 Identifikation

Ortung spannungsführender elektrischer Kabel
Erkennung von Metallteilen (Rohre usw.) und der Lage von Holz- oder Metallbalken
Erkennungstiefe: 30 cm
Genauigkeit der Anzeige: ± 15 mm
Automatische Kalibrierung und Abschaltung

Mit dem Multimetrix D 45 Suchgerät finden Sie spannungsführende elektrische Kabel. Darüber hinaus erkennt das Gerät Metallteilen (Rohre usw.) und die Lage von Holz- oder Metallbalken.
Die Erkennunstiefe beträgt 30 cm und die Genauigkeit der Anzeige: ± 15 mm.
Das Gerät beinhaltet eine automatische Kalibrierung und Abschaltung.

Optische Anzeige: Ja
Gewicht: 130 g inkl. Batterie
Höhe: 65 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Breite: 130 mm
Anzeige: LED
Funktion: Identifikation
Typ: D 45
Hersteller-Nr.: P06237902
EAN: 3760171415580
Automatische Bereichsauswahl

Lieferumfang: 1 x 12 V-Batterie

Weitere Suchbegriffe: 3760171415580, Multimetrix, P06237902, D 45, Leitungsfinder, Leitungssucher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 48,79*
€ 4,00*
ab € 35,55*
€ 49,53*
€ 8,95*
ab € 37,93*
€ 53,06*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 77,07*
€ 98,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.