Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix P06230801 DL 53 Luftfeuchte-Datenlogger, Temperatur-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346548-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06230801
EAN/GTIN:
     3760171415221
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Multimetrix P06230801 DL 53 Luftfeuchte-Datenlogger,Temperatur-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit,Temperatur -40 bis 70 °C inkl. Wandhalterung

DL 53 USB Lufttemperatur- und Feuchtigkeitslogger

Speicher für 32.000 Messwerte:
16.000 Temperaturmesswerte von -40°C bis +70°C
16.000 Luftfeuchtemessungen von 0 % bis 100 % rel.Feuchte
Große Anzahl möglicher Erfassungsabstände
Unkompliziertes Einstellen von Alarmen
LED-Anzeige für Überschreitung von MAX-/MIN-Werten
Einfacher Anschluss an den PC über USB

Der DL 53 ist ein komptakter, einstellbarer und einfach zu nutzender Lufttemperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger.

Er bietet einen Speicher für 32.000 Messwerte, je 16.000 für Temperarturen und Luftfeuchtemessungen.

Der Datenlogger wird wie ein USB-Stick einfach an einen PC angeschlossen.
Mit Hilfe der mitgelieferten Software sind die Erfassungsintervalle und Alarme einstellbar. Das Gerät ist mit LEDs ausgestattet, welche die Über- bzw. Unterschreitung von MAX- bzw. MIN-Werten anzeigt.
Die Software visualisiert die gemessenen Daten grafisch.

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Datenlogger-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung · Gewicht: 80 g · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messgröße: Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 2 s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Speicher (Text): 32.000 Werte · Weitere technische Daten: Messbereich Luftfeuchte: 0 bis 100% RH
Genauigkeit Luftfeuchte : ± 3 %
Termperatur Messgenauigkeit: ± 1,0 - 2,5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Software auf CD,1 Schutzabdeckung,1 Clip- oder Schrauben-Halterung (inkl. Schrauben),1 Lithium-Batterie

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-40 bis 70 °C
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Datenlogger-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit | Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
DL 53
Speicher (Text):
32.000 Werte
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
2 s
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Auflösung Temperatur:
0|ツ|1 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Luftfeuchte-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Multimetrix, P06230801, DL 53, logger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 131,98*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 131,99*
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 142,39*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 204,41*
€ 240,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.