| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2346578-BP Herst.-Nr.: T3202 040 EAN/GTIN: 5013969246247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | C.K T3202 040 Lochsäge 40 mm 1 St.
HSS Kobalt Lochsäge für Stahlblech 40mm
Ausstattung: Optimierte Zahnkonfiguration zum schnellen Schneiden von Stahlblechen · Schneidet Stahlbleche schneller als herkömmliche Lochsägen · 8 Zähne pro Zoll für schonenderen Schnitt · Glatte, gratfreie Bohrungen · Konstruktion aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8% Kobalt für eine längere Lebensdauer · Schlankes Design reduziert die Wärmebildung durch Reibung und verhindert ein Überhitzen der Zähne · Kompatibel mit Impact-Bohrern mit Antrieb E 6,3 · Konisch zulaufender Ansatz verhindert zu tiefes Bohren.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 40 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | C.K | Bohrloch-Durchmesser: | 40 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lochsäge 40mm, C.K, T3202 040, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,75* | € 33,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 24,56* | € 33,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 25,00* | € 34,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,34* | € 39,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 42,37* | € 57,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|