Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Silikonkraftstoff-Schlauch Innen-Durchmesser 2.4 mm Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-234755-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     GSC-2455T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
modellautoersatzteile reely
Reely Silikonkraftstoff-Schlauch Innen-Durchmesser 2.4 mm Transparent

Silikonkraftstoff-Schlauch Transparent

Methanolfest

Länge: 1m

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 2.4 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm

Hinweis:
Maximal 15 m am Stück.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Abmessungen:
(Ø x L) 5.5 mm x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
2.4 mm
Farbe:
transparent
Max. Liefermenge am Stück:
15 m
Produkt-Art:
Silikonkraftstoff-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Reely, GSC-2455T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5099
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,73*
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.