Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Silikonkraftstoff-Schlauch Innen-Durchmesser 2.4mm Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A21433
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     GSC-2455T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Länge: 1m
Features:
Methanolfest
Hinweise:
Maximal 15 m am Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
transparent
Durchmesser:
5.5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
15 m
Innen-Ø:
2.4 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Silikonkraftstoff-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4733
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.