Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNS Electronics GNS3000 GPS Empfänger Multifunktionstracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348275-BP
Hersteller:
     GNS Electronics
Herst.-Nr.:
     4037735106116
EAN/GTIN:
     4037735106116
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
GNS Electronics GNS3000 GPS Empfänger

Empfang auch in herausfordernder Umgebung
Akkulaufzeit von über 10 Stunden
Apple® zertifiziert mit voller Kompatibilität für Apple® Geräte

State of the Art Bluetooth GPS Empfänger für den gleichzeitigen Empfang von Galileo, GPS und Glonass Satelliten.
Der GNS3000 Apple® zertizierte Bluetooth Empänger ist die zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Anwendungen. Vom Flugzeug Cockpit für Avionik Einsätze über städtische Umgebung für präzise Lokalisierung und Spiele der GNS3000 ist der ideale Begleiter mit nachgewiesener Leistung. Mit dem gleichzeitigen Empfang von GPS, Glonass und GALILEO, stellen Umgebungen mit schwachem Signal keine Herausforderung dar. Man kann bis zu fünf Apple oder Android™ Geräte gleichzeitig verbinden oder ein weiteres Gerät. Neue Funktionen können über ein Software Update via Bluetooth installiert werden - damit ist das GNS3000 zukunftskompatibel. Die hervorragende Preis / Leistung komplettiert den überzeugenden Gesamteindruck des GNS3000.

Ausstattung:
Integrierte Logger Funktion auf Speicherkarte · 99 Kanal GNSS Empfänger zum simultanen Empfang von GPS, Glonass und Galileo Satellitendaten · SBAS Funktion zur Genauigkeitsverbesserung · Unterstützt alle weltweiten Standards ( WAAS, EGNOS, QZSS, MASAS, GAGAN) · Kompatibel mit iPad®, iPhone® oder Android™ Geräten sowie Smartphones, PDA´s und Laptops mit Bluetooth Funktion · Gliechzeitige Bluetooth Verbindung mit bis zu 5 Apple® oder Android™ Geräten möglich · Mehr als 10 Stunden Betriebsdauer mit eingebautem Li-Ion Akku · Logger Funktion mit Datensicherung auf Speicherkarte.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 10 h · Anwendung (GPS): Multifunktionstracker · Gewicht: 47 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: GPS Empfänger · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)

Lieferumfang:
GNS 3000 Triceiver + Logger,USB Ladekabel,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Bluetooth

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 79 x 11 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Marke:
GNS Electronics
Anwendung (GPS):
Multifunktionstracker
Farbe:
schwarz
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.):
10 h
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
GPS Empfänger
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, gps kfz ortung, GNS Electronics, 4037735106116, GNS3000, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 110,59*
€ 140,55*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 151,87*
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 151,87*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 225,40*
€ 278,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.