Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RB-HF520BE-K Over Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348419-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RB-HF520BE-K
EAN/GTIN:
     5025232937424
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Panasonic RB-HF520BE-K Over Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz

Panasonic Bluetooth Kopfhörer RB-HF520BE-K (Over-Ear, Quick-Charge, bis 50 h Akkulaufzeit, leichte Kopfhörer faltbar, Sprachsteuerung)

Extra lange Akkulaufzeit – Der Bluetooth Over Ear Kopfhörer erlaubt bis zu 50 Stunden Hörvergnügen
Over Ear Bluetooth Kopfhörer zum Telefonieren – Per Sprachsteuerung grundlegende Telefon- und App-Funktionen freihändig bedienen
Quick-Charge Funktion – Den Bluetooth Kopfhörer Over Ear in nur 15 Min. für 3 Stunden Laufzeit laden
Leichte Kopfhörer für unterwegs – Dank des schwenkbaren, flachen Designs ist der Kopfhörer faltbar und für den einfachen Transport bestens geeignet
Leistungsfähiger Klang – Mit dem 40mm Wandler und Neodym Magnet des Over Ear Kopfhörers in neue Klangwelten eintauchen

Der Panasonic RB-HF520BE-K Bluetooth Kopfhörer Over Ear in schwarz ist mit seiner langen Akkulaufzeit und dem extrem leichten Gehäuse der ideale Outdoor Begleiter. Durch das faltbare Design des Panasonic Bluetooth Kopfhörer können Sie ihn überallhin mitnehmen, ein 40mm Schallwandler sorgt unterwegs für robuste Bässe. Genauso praktisch: Das Bluetooth Kopfhörer Mikrofon ist im RB-HF520BE-K integriert und kann per Sprachsteuerung aktiviert werden – komplett freihändig. So kann das integrierte Bluetooth Kopfhörer Headset nicht nur zum Telefonieren genutzt werden, sondern auch Telefon- und Appfunktionen per Sprachsteuerung anwählen. Das Smartphone per Bluetooth Kopfhörer wireless zu bedienen war noch nie so einfach. Dieser Kopfhörer ist besonders leicht. Das weiche Material und die ohrumschließenden Polster passen sich komfortabel an Ihre Kopfform an.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 50 h · Anschluss (Headset): USB · Bluetooth Version: 5.0 · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Funkfrequenz (Details): 20 - 20000 Hz · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 205 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Trageart (Kopfhörer): Over Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): Bluetooth® · Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): Bluetooth®

Lieferumfang:
USB-Kabel

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel):
Bluetooth®
Marke:
Panasonic
Anschluss (Headset):
USB
Trageart (Kopfhörer):
Over Ear
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Übertragungsart (Kopfhörer):
Bluetooth®
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Akku-Laufzeit (max.):
50 h
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Funkfrequenz (Details):
20 - 20000 Hz
Gewicht:
205 g
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 40,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 33,24*
€ 44,88*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 51,44*
1
€ 5,46*
ab € 39,00*
€ 52,25*
1
€ 4,00*
ab € 38,72*
€ 52,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.