Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear,QuickCharge RBHF520BEK sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear,QuickCharge RBHF520BEK sw
Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear,QuickCharge RBHF520BEK sw
Artikel-Nr.:
     3517K-83272528
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RB-HF520BE-K
EAN/GTIN:
     5025232937424
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear,QuickCharge RBHF520BEK sw

Bluetooth Over-Ear, lange Akkulaufzeit bis zu 50 Std. Wiedergabe mit nur 1 Akkuladung, Quick-Charge-Funktion - 15 Min. Ladezeit (= 3 Std. Hörvergnügen), Mobiltelefonie und Sprachsteuerung - freihändige Bedienung grundlegender Telefon- und App-Funktionen, leichtes und kompakten Design (schwenkbare Ohrmuscheln), leistungsfähiger Klang dank 40 mm Wandler und Neodym-Magnet
Weitere Informationen:
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Einohr-Kopfhörer:
nein
Befestigungsart:
Kopfbügel
Kabellänge:
0 m
Gewicht:
205 g
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 30,02*
€ 40,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 33,16*
€ 44,32*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 50,90*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,84*
€ 51,68*
1
€ 4,00*
ab € 38,85*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.