Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SL-300 rund LED Videoleuchte Anzahl LEDs=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348531-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371060
EAN/GTIN:
     4000461082511
Suchbegriffe:
DÖRR
371060
SL-300 rund
DÖRR SL-300 rund LED Videoleuchte Anzahl LEDs=40

SL-300 LED Foto- und Videolicht

40 flimmerfreie Softlight LED
Gleichgleichmäßige und weiche Ausleuchtung

Das schlanke und runde DÖRR SL-300 LED Foto- und Videolicht mit 40 flimmerfreien Softlight LEDs sorgt für gleichgleichmäßige und weiche Ausleuchtung von Video- und Fotoaufnahmen. Mit dem mitgelieferten Kugelkopf eignet sich das SL-300 bestens für den flexiblen Einsatz mit einer DSLR oder DSLM Kamera oder einem Camcorder.

Ausstattung:
Beleuchtungsstärke stufenlos dimmbar von 10-100% · Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 85 · Farbtemperatur 5600 K · Leuchtfläche ø 150 mm · LC-Display für Leistungseinstellung, Farbtemperatur und Batteriezustand · Befestigung auf Zubehörschuh oder Stativ mit ¼“ Anschluss · Aluminiumgehäuse · Stromversorgung über Netzteil oder Li-Ion Akku mit Ladegerät (alles inklusive) · Inkl. Tasche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 40 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 5600 K · Gewicht: 497 g · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 4.5 cm · Weitere technische Daten: Durchmesser Leuchtfläche 15 cm · Dimmbar 10-100% Abstrahlwinkel 120 Grad

Lieferumfang:
Inkl. Kugelkopf · Netzteil · NP-F550 Li-Ion Akku · Ladegerät · Tasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 4.5 x 15 x 18 cm
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Länge:
4.5 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
DÖRR
Anzahl LEDs:
40
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
5600 K
Gewicht:
497 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 111,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 111,32*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,59*
€ 196,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.