Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SL-300 rund LED Videoleuchte Anzahl LEDs=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074669
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371060
EAN/GTIN:
     4000461082511
Suchbegriffe:
4000461082511
DÖRR
371060
SL-300 rund
DÖRR SL-300 rund LED Videoleuchte Anzahl LEDs=40

40 ?immerfreie Softlight LED
Gleichgleichmäßige und weiche Ausleuchtung

Das schlanke und runde DÖRR SL-300 LED Foto- und Videolicht mit 40 ?immerfreien Softlight LEDs sorgt für gleichgleichmäßige und weiche Ausleuchtung von Video- und Fotoaufnahmen. Mit dem mitgelieferten Kugelkopf eignet sich das SL-300 bestens für den flexiblen Einsatz mit einer DSLR oder DSLM Kamera oder einem Camcorder.

Beleuchtungsstärke stufenlos dimmbar von 10-100% · Farbwiedergabeindex (CRI) ? 85 · Farbtemperatur 5600 K · Leuchtfläche ø 150 mm · LC-Display für Leistungseinstellung, Farbtemperatur und Batteriezustand · Befestigung auf Zubehörschuh oder Stativ mit ¼“ Anschluss · Aluminiumgehäuse · Stromversorgung über Netzteil oder Li-Ion Akku mit Ladegerät (alles inklusive) · Inkl. Tasche

Farbtemperatur max.: 5600 K
Farbtemperatur min.: 5600 K
Höhe: 18 cm
Länge (Tiefe): 4.5 cm
Breite: 15 cm
Gewicht: 497 g
Produkt-Art: LED Videoleuchte
Anzahl LEDs: 40
Kategorie: LED Videoleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 371060
EAN: 4000461082511
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Durchmesser Leuchtfläche 15 cm
Dimmbar 10-100% Abstrahlwinkel 120 Grad

Lieferumfang: Inkl. Kugelkopf · Netzteil · NP-F550 Li-Ion Akku · Ladegerät · Tasche

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 111,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 111,32*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 167,59*
€ 196,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.