Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR BVL-152 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348534-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371085
EAN/GTIN:
     4000461097874
Suchbegriffe:
DÖRR
371085
BVL-152
DÖRR BVL-152 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=152

RGB-LED Videolicht BVL-152 Slim

Das besonders flache Slim RGB LED Videolicht BVL-152 mit 12 Watt Leistung ist sowohl für Fotoaufnahmen wie auch für Video Shootings bestens geeignet. Das hochwertige Aluminium Gehäuse wird durch das übersichtliche LCD Display ergänzt. Der eingebaute Li-Ion Akku mit 1400mAh hält selbst bei voller Lichtleistung konstant für 1,5 Stunden. Mit dem Universal-Kugelkopf mit Blitzfuß passt das Dauerlicht auf DSLR, DSLM sowie auf Camcorder mit Blitzschuh. Außerdem verfügt der Universal-Kugelkopf über ein ¼“ Stativgewinde, mit dem das RGB LED Dauerlicht auf Stativen verwendet werden kann. Im Farbtemperaturmodus können Sie von warmen 3000° Kelvin bis 6500° Kelvin kaltem Licht die gewünschte Farbtemperatur in 100°K Schritten wählen. Im RGB Modus wählen Sie aus insgesamt 360 verschiedenen Farben aus - jede Farbe kann mit jeweils 100 Intensitätsstufen genau auf das benötigte Lichtspektrum eingestellt werden. Über 40 verschiedene vorinstallierte Licht- und Blinkeffekte stehen Ihnen für besondere Szenarien zur Verfügung. Die Helligkeit ist in jedem Modus stufenlos von 0-100% dimmbar. Nutzen Sie die Diffusorscheibe für weiches Licht und reduzieren Sie harte Schatten. Verstauen Sie das RGB LED Dauerlicht unterwegs im praktischen Aufbewahrungsbeutel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 152 · Betriebsdauer (Details): 1,5 h (auf höchster Stufe) · Farbtemperatur max.: 6500 K · Farbtemperatur min.: 3000 K · Gewicht: 212 · Lichtleistung: 590 lx · Produktabmessung, Breite: 12.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 cm · Produktabmessung, Länge: 7.4 cm · Weitere technische Daten: 152 LEDs (40x 6500K, 40x 3000K, 72x RGB), Dimmbar 0-100%, Farbwiedergabeindex (CRI) 95 Ra

Lieferumfang:
Inkl. Kugelkopf · USB-C® Ladekabel · Diffusorscheibe · Aufbewahrungsbeutel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 7.4 x 12.5 x 1.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
1.5 cm
Produktabmessung, Länge:
7.4 cm
Produktabmessung, Breite:
12.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
DÖRR
Anzahl LEDs:
152
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
6500 K
Farbtemperatur min.:
3000 K
Lichtleistung:
590 lx
Betriebsdauer (Details):
1|ツ|5 h (auf höchster Stufe)
Gewicht:
212
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 130,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 130,06*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 195,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.