Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR BVL-152 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074663
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371085
EAN/GTIN:
     4000461097874
Suchbegriffe:
4000461097874
DÖRR
371085
BVL-152
DÖRR BVL-152 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=152

Das besonders flache Slim RGB LED Videolicht BVL-152 mit 12 Watt Leistung ist sowohl für Fotoaufnahmen wie auch für Video Shootings bestens geeignet. Das hochwertige Aluminium Gehäuse wird durch das übersichtliche LCD Display ergänzt. Der eingebaute Li-Ion Akku mit 1400mAh hält selbst bei voller Lichtleistung konstant für 1,5 Stunden. Mit dem Universal-Kugelkopf mit Blitzfuß passt das Dauerlicht auf DSLR, DSLM sowie auf Camcorder mit Blitzschuh. Außerdem verfügt der Universal-Kugelkopf über ein ¼“ Stativgewinde, mit dem das RGB LED Dauerlicht auf Stativen verwendet werden kann. Im Farbtemperaturmodus können Sie von warmen 3000° Kelvin bis 6500° Kelvin kaltem Licht die gewünschte Farbtemperatur in 100°K Schritten wählen. Im RGB Modus wählen Sie aus insgesamt 360 verschiedenen Farben aus - jede Farbe kann mit jeweils 100 Intensitätsstufen genau auf das benötigte Lichtspektrum eingestellt werden. Über 40 verschiedene vorinstallierte Licht- und Blinkeffekte stehen Ihnen für besondere Szenarien zur Verfügung. Die Helligkeit ist in jedem Modus stufenlos von 0-100% dimmbar. Nutzen Sie die Diffusorscheibe für weiches Licht und reduzieren Sie harte Schatten. Verstauen Sie das RGB LED Dauerlicht unterwegs im praktischen Aufbewahrungsbeutel.

Betriebsdauer: 1,5 h (auf höchster Stufe)
Lichtleistung: 590 lx
Kategorie: LED Videoleuchte
Breite: 12.5 cm
Gewicht: 212
Produkt-Art: LED Videoleuchte
Anzahl LEDs: 152
Höhe: 1.5 cm
Farbtemperatur max.: 6500 K
Länge (Tiefe): 7.4 cm
Farbtemperatur min.: 3000 K
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 371085
EAN: 4000461097874
Energieeffizienzklasse: n.rel.
152 LEDs (40x 6500K, 40x 3000K, 72x RGB), Dimmbar 0-100%, Farbwiedergabeindex (CRI) 95 Ra

Lieferumfang: Inkl. Kugelkopf · USB-C Ladekabel · Diffusorscheibe · Aufbewahrungsbeutel

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 130,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 130,06*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 195,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.