Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Sugru Klebeknete 41237-00001-00 Grau 3 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349574-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     41237-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565069116
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
tesa Sugru Klebeknete 41237-00001-00 Grau 3 St.

Sugru by tesa® - Formbarer Allzweckkleber, 3er-Pack (3 x 3,5 g) in Grau

Vielseitig einsetzbar: formbar, wasserdicht, hitze-, kälte- und UV-beständig, langlebig und elektrisch isolierend
Zum Reparieren, Kleben, Basteln, Versiegeln, Montieren ohne Bohren und für viele Heimwerkerideen
Ermöglicht sauberes Arbeiten: von Hand formbare, nicht flüssige und ungiftige Formel für eine schnelle und einfache Anwendung im Innen- und Außenbereich
Hält bis zu 2 kg auf vielen Materialien wie z.B. Glas, Keramik, Holz, Metall, Gips, den meisten Kunststoffen und einigen natürlichen Stoffen (z.B. Leder)

Wie funktioniert Sugru? Sugru ist in 3,5-g-Einmalpackungen erhältlich. Beim ersten Auspacken ist Sugru weich und formbar wie Spielknete. Sie haben 30 Minuten zum Reparieren, Verbinden, Montieren, Verändern, Kreieren, Verbessern, Upcycling und Personalisieren – genug Zeit, um Sugru nach Bedarf neu zu positionieren und alles perfekt abzuschließen. Einfach ankleben, mit der Hand formen und 12 bis 24 Stunden warten, bis Sugru zu einem griffigen Silikongummi aushärtet. Und falls Sie es sich anders überlegen sollten, können Sie Sugru von nicht porösen Oberflächen mit einem Messer oder Skalpell entfernen. Nach dem vollständigen Aushärten bleibt Sugru dauerhaft in seiner Position und behält seine Form. Sugru passt sich dem Material optimal an und kann daher auch eingesetzt werden, wenn das Material flexibel bleiben muss. Dabei ist Sugru unglaublich stark. Eine Einmalpackung kann das 600-Fache ihres eigenen Gewichts halten (3,5 g*) Sugru ist deshalb ideal zum Montieren von Gegenständen geeignet! Das neue Sugru kombiniert die Vorteile beider bisherigen Produktformeln (Original und Familienfreundlich). Sugru bietet alle Vorzüge des revolutionären Materials mit all seinen unglaublichen Eigenschaften und ist dabei noch besser, leichter anzuwenden, vielseitiger und kreativer einsetzbar! Sugru ist in 10 Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grau, Grün, Braun, Orange und Pink. Alternativ lassen sich nicht ausgehärtete Sugru-Farben zu jeder beliebigen Farbe mischen.

Sugru: Ihr praktisches Werkzeug für Reparaturen, Heimwerkerideen, Basteln und Upcycling

Alltägliche Reparaturen, Kleben, Abdichten, Verstärken, Montieren ohne zu bohren, Heimwerkerideen oder Kreativ-Projekte – die Einsatzmöglichkeiten für Sugru sind unbegrenzt. Mit diesem cleveren Material können Sie einfach alles anstellen. Dank seiner UV- und Witterungsbeständigkeit kann Sugru problemlos im Freien eingesetzt werden. Damit eignet sich Sugru z.B. ideal zum Abdichten von Lauf- und Wanderschuhen. Haben Sie bei sich zu Hause etwas zu reparieren? Keine Sorge, Sugru ist temperaturbeständig, wasserfest und unglaublich haltbar. Sie können Sugru z.B. in der Dusche und in der Spüle in Ihrer Küche anwenden. Bricht Ihr Ladekabel immer wieder? Sie müssen nicht schon wieder ein neues kaufen. Reparieren Sie es mit Sugru: Sugru ist elektrisch isolierend und für Reparaturen an Unterhaltungselektronik mit niedriger Stromstärke und unter 24 Volt geeignet. Benutzen Sie Sugru, um abgebrochene Teile an Gegenständen wie Topfdeckeln oder Toastern nachzubauen. Reparieren Sie kaputte Reißverschlüsse. Bauen Sie einen Telefonhalter. Schützen Sie Objekte durch Gummifüße vor dem Umfallen und Zerkratzen. Montieren Sie nahezu alles ohne zu bohren. Sie können sogar die Dichtungen von Kühlschränken, Spülmaschinen und Waschmaschinen reparieren. Sugru ist der beste Kleber für werkzeuglose alltägliche Reparaturen, sowie für Verbesserungen drinnen und draußen. Der formbare Allzweckkleber ist bestens für Kunststoff**,Glas und viele andere Materialien geeignet. Sugru hilft außerdem, sich bei wenig Platz praktisch zu organisieren, wie z.B. in Schränken, engen Schlafzimmern und Speisekammern. Sugru eignet sich auch hervorragend für Bastelarbeiten mit Kindern. So können Sie lustige Kleideraufhänger und fantasievolle Buchstützen kreieren, oder zerbrochene Spielzeuge reparieren. Doch das ist längst nicht alles. Sugru eröffnet Ihnen eine Welt voll kreativer Möglichkeiten. Er ist der weltweit einzige Kleber, mit dem Sie die Dinge, die Sie lieben, in jedes beliebige Objekt Ihrer Vorstellung verwandeln können.

Technische Daten:
Geeignet für: Die meisten Kunststoffe, Glas, Karton, Teppich, Metall, Marmor, Stahl, Stein, Textilien, Glattes Holz, Kacheln, Holzböden, Ziegelstein, Acrylglas, Papier, Beton, Tapete · Herstellerfarbe: Grau · Klebstoff-Besonderheiten: formbar,UV-beständig,temperaturbeständig,wasserfest · Material-Eignung: Kunststoff,Glas,Karton,Metall,Marmor,Stahl,Stein,Textil,Holz,Kacheln,Ziegel,Acrylglas,Papier,Beton · Nicht geeignet für: Ölhaltige Kunststoffe wie Polypropylen oder Polyethylen · Temperatur-Beständigkeit: -40 - 180 °C · Verarbeitungszeit: 30 min · Weitere technische Daten: Verarbeitungstemperatur: min. -10 °C

Lieferumfang:
3x Allzweckkleber, grau (3,5 g)

Hinweis:
* Je nach Dicke des Auftrags und bei Projekten mit hohen Lasten lassen Sie Sugru bis zu 48 Stunden lang vollständig aushärten.
** Sugru haftet nicht auf ölhaltigen Kunststoffen wie Polypropylen oder Polyethylen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
tesa
Klebstoff-Besonderheiten:
formbar | UV-beständig | temperaturbeständig | wasserfest
Material-Eignung:
Kunststoff | Glas | Karton | Metall | Marmor | Stahl | Stein | Textil
Geeignet für:
Die meisten Kunststoffe|ツ| Glas|ツ| Karton|ツ| Teppich|ツ| Metall|ツ| Marmor|ツ| Stahl|ツ| Stein|ツ| Textilien|ツ| Glattes Holz|ツ| Kacheln|ツ| Holzböden|ツ| Ziegelstein|ツ| Acrylglas|ツ| Papier|ツ| Beton|ツ| Tapete
Verarbeitungszeit:
30 min
Nicht geeignet für:
Ölhaltige Kunststoffe wie Polypropylen oder Polyethylen
Temperatur-Beständigkeit:
-40 - 180 °C
Produkt-Art:
Klebeknete
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, alleskleber tesa, kunststoffkleber, tesa, 41237-00001-00, Sugru, elektronikkleber, bastelkleber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,44*
1
€ 6,78*
ab € 4,51*
€ 6,45*
5 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 4,50*
€ 6,48*
1
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,22*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
1 Paket enthält 3 Sätze (ab € 1,89* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41231-00001-00
ab € 4,37*
Ähnlich
tesa
41233-00001-00
ab € 4,39*
Ähnlich
tesa
41235-00001-00
ab € 4,49*
Ähnlich
tesa
41232-00001-00
ab € 4,50*
Ähnlich
tesa
41234-00001-00
ab € 4,48*
Ähnlich
tesa
41236-00001-00
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.