Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Inapa Tecno Superior 2100011538 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 90 g/m² 500 Blatt Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2349715-BP
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011538
EAN/GTIN:
4011211074588
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Inapa Multifunktionspapier Superior
Typ: Normal/Kopierpapier
Papierformat: A4
Blattzahl: 500 Blatt
Farbe: Weiß
Papiergewicht: 90 g/m²
Multifunktionspapier superior A4 90 g/qm für Inkjet- Laserdrucker Kopierer - 90 g/m²
Technische Daten:
Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Kopierer · Grammatur: 90 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 500 Blatt · Produkt-Art: Universal Druckerpapier Kopierpapier
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Inapa Tecno
Grammatur:
90 g/m²
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Laserdrucker | Kopierer
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Papiere & Blöcke
>
Papiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a4 90g weiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Inapa Tecno
,
2100011538
,
Superior
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 7,00*
Lager 52NSZ
2 Tage
188
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 8,08*
Lager 94QG7
2 Tage
511
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 8,59*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 8,76*
Lager 102
1 Tag
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 17,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02332* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 100g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011529
ab € 5,37*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Inapa
2100011530
ab € 3,36*
Ähnlich
inapa Drucker-/ Kopierpapier tecno Superior: 80 g/m², A4, 4-fach gelocht, hochweiß, 500 Blatt
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa Multifunktionspapier Recyconomic Evolution White, A4 (8015139)
Inapa
2100011078
ab € 5,15*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superior 2100011532 A4 200g 250Bl./Pack.
Inapa
2100011532
ab € 6,79*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011533 A4 gelocht 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011535 A4 80g 2.500Bl.
Inapa
2100011535
ab € 20,68*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011536 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011536
ab € 4,57*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Universal 2100011548 A4 80g 500Bl.
Inapa
2100011548
ab € 3,91*
Ähnlich
Kopierpapier tecno superior, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt
Inapa
2100011537
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen