Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011533 A4 gelocht 500 Bl./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-110078901
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011533
EAN/GTIN:
4011211074496
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Das ultraweiße, hoch opake Superior Papier mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Entwickelt für herausragende Farbausdrucke. Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbkarten, Schulungsunterlagen etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Superior
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Weißgrad (CIE):
170
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Superior
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier 168 cie a4
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
121
1
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 5,55*
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,66*
€ 5,86*
Lager 52NSZ
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 5,99*
Lager 1955
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 9,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01132* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 100g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011529
ab € 5,39*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 90g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011538
ab € 4,49*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Inapa
2100011530
ab € 3,35*
Ähnlich
Navigator Organizer A4 (210 x 297 mm)
The Navigator Company
COP080C1
ab € 4,54*
Ähnlich
inapa Drucker-/ Kopierpapier tecno Superior: 80 g/m², A4, 4-fach gelocht, hochweiß, 500 Blatt
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011482 A4 80g 2.500 Bl./Pack.
Inapa
2100011482
ab € 19,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superior 2100011532 A4 200g 250Bl./Pack.
Inapa
2100011532
ab € 6,77*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011535 A4 80g 2.500Bl.
Inapa
2100011535
ab € 20,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011536 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011536
ab € 4,57*
Ähnlich
Kopierpapier tecno superior, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt
Inapa
2100011537
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen