Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 04306-00042-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349787-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04306-00042-02
EAN/GTIN:
     4042448273680
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa PREMIUM 04306-00042-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp - Malerklebeband für saubere und flache Farbkanten

Komfortables und schnelles Abkleben
Sehr gute Anfangsklebkraft
Reißfestes und leicht dehnbares Malerklebeband
Einfach, schnell und sauber entfernbar
Akkurate Ergebnisse bei allen Malerarbeiten

tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebemasse, die eine besonders ausgewogene Klebkraft aufweist. Das Abdeckband zeichnet sich durch flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer, besonders leichte Verarbeitung, durch gutes Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit aus. Es ist hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich, bei einer Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max bis zu 3 Tagen.

Technische Daten:
Dicke: 0.095 mm · Herstellerfarbe: Beige · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 95 µm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 37 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Washi Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Washi Papier
Materialstärke:
95 µm
Reißkraft:
37 N/10 mm
Dicke:
0.095 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
534
16
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,14*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 3,37*
1 Tag
464
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,48*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 3,52*
Lager 102
14
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.