Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

tesa 04402-00001-01 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Orange (L x B) 33 m x 2.1 m 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349822-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04402-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448479143
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie
abdeckfolie
abdeckfolie 33 meter
tesa 04402-00001-01 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Orange (L x B) 33 m x 2.1 m 1 St.

tesa Easy Cover® 4402 Präzision Standard Folie ist eine clevere 2-in-1-Abdecklösung mit integriertem Malerband

Für Anwendungen im Innenbereich und Außenbereich
Für Langzeitanwendungen (bis zu 3 Monate)
4 Wochen UV-beständig (außen)
Die 2-in-1-Lösung zum Abdecken und Schützen großer Flächen
Flache und präzise Farb- und Lackierkanten
Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen
Für hochwertige Mal- und Lackierarbeiten

Easy Cover® 4402 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen, anschmiegsamen HDPE-Folie und tesa® 4344 Präzisonskrepp® Standard. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 1 Monat im Außenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen und scharfen Farb- und Lackkanten.

Technische Daten:
Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Orange · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 90 µm · Produktabmessung, Breite: 2.1 m · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Trägermaterial (Details): Washi Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 2.1 m
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
2.1 m
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Für Innenanwendung geeignet
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover®
Typ (Hersteller-Typ):
04402-00001-01
Trägermaterial (Details):
Washi Papier
Materialstärke:
90 µm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.09 mm
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: tesa, 04402-00001-01, maler, malerarbeiten, maler und lackierer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,88*
2 Tage
76
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,90*
2 Tage
76
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,01*
7 Tage
76
20
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 11,82*
Lager 102
24
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 17,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
05287-00000-02
ab € 2,26*
Sonstiges
tesa
05288-00500-06
ab € 3,60*
Sonstiges
tesa
56261-00000-00
ab € 4,32*
Sonstiges
tesa
56270-00000-00
ab € 2,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.