Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EXTRA STRONG 51960-00001-11 Verlegeband tesa® Professional Transluzent (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349856-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51960-00001-11
EAN/GTIN:
     4042448182838
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa EXTRA STRONG 51960-00001-11 Verlegeband tesa® Professional Transluzent (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

tesafix® 51960 Profi - Extra starkes Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Bodenbelägen

Ideal für die Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen
Auf nahezu allen Untergründen verwendbar, wie z.B. gespachtelten Estrichen, keramischen Belägen, PVC-Böden, Holzdielen, sowie empfindlichen Untergründen (z.B. Parkett)
Starker Halt dank eines PP-Folien-Gewebe-Verbundträgers mit Acrylatklebmasse
Weitgehend einfach zu entfernen
Alterungs- und weichmacherbeständig

Das doppelseitige Verlegeband tesa® 51960 besteht aus einem PP-Film und einer Klebmasse aus modifiziertem Acrylat. Es eignet sich für Fachhandwerker, die Teppichböden mit Schaum- oder Textilrücken professionell und sicher verlegen möchten. Da das Verlegeband über differenzierte Klebeleistungen verfügt, garantiert es einen sicheren Halt auf nahezu allen Untergründen, lässt sich aber dennoch problem- und rückstandslos entfernen. tesa® 51960 ist von Hand einreißbar und beständig gegen Feuchtigkeit und schwache Chemikalien.

Technische Daten:
Dicke: 0.248 mm · Herstellerfarbe: Transluzent · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Materialstärke: 248 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP) · Weitere technische Daten: Beständig gegen: Schwache Chemikalien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transluzent
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Rückstandsfrei entfernbar | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
EXTRA STRONG
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
248 µm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.248 mm
Produkt-Art:
Verlegeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
43
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,32*
€ 23,32*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 23,43*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 24,30*
6 Tage
43
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 25,00*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,8856* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.