| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-51960-00001-11 Herst.-Nr.: 51960-00001-11 EAN/GTIN: 4042448182838 |
| |
|
| | |
| tesafix 51960 Profi, 25m x 50mm, farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband transparent 50,0 mm x 25,0 m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,32* | € 23,32* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,28* | € 23,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,46* | € 24,30* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,40* | € 25,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,14* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,6128* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 139,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|