Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa UNIVERSAL 04024-00236-04 Packband tesapack® 4024 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349862-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00236-04
EAN/GTIN:
     4042448114211
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa UNIVERSAL 04024-00236-04 Packband tesapack® 4024 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

tesapack® 4024 - Leichte bis mittelschwere Pakete sicher verpacken

Problemlose manuelle Verarbeitung
Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Mit dem Universal-Verpackungsklebeband tesapack® 4024 können Sie leichte bis mittelschwere Pakete professionell verpacken. Die besonders hohe Anfangsklebekraft bewirkt einen sofortigen und sicheren Verschluss des Kartons, was die Verpackungsarbeiten enorm erleichtert. Das lösungsmittelfreie Verpackungsklebeband besteht aus einer PP-Folie, die mit einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse ausgestattet ist. Dank der hohen UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit zeichnet sich das Paketband auch durch eine lange Lebensdauer aus. Sie können das Verpackungsklebeband komfortabel in allen tesa®-Handabrollern verarbeiten und Ihre Versandkartons geräuscharm verpacken. Außerdem eignet sich das Verpackungsklebeband auch für die maschinelle Nutzung.

Ausstattung:
* Problemlose manuelle Verarbeitung

* Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,UV-Beständig,Temperaturbeständig,Universell einsetzbar · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 50 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 45 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® 4024 · Trägermaterial (Details): PP-Film

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | UV-Beständig | Temperaturbeständig | Universell einsetzbar
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesapack® 4024
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL
Trägermaterial (Details):
PP-Film
Materialstärke:
50 µm
Reißkraft:
45 N/10 mm
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Packband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
734
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,54*
3 Tage
541
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,59*
1 Tag
734
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,81*
€ 2,60*
5 Tage
722
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,70*
Lager 102
333
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,21*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,94*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.