Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04368-00000-03 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Hellbraun (L x B) 33 m x 2.1 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349872-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04368-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448874818
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa 04368-00000-03 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Hellbraun (L x B) 33 m x 2.1 m 1 St.

tesa Easy Cover® 4368 Universal - Malerabdeckfolie mit integriertem Malerband

Für großflächige Abdeckarbeiten (z.B. Möbel, Böden und Wände)
Ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke und -rahmen sowie Türzargen
Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich
Anschmiegsame Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert

Bei tesa Easy Cover® 4368 Universal handelt es sich um ein praktisches 2-in-1-Produkt, mit dem Sie einerseits große Flächen mit einer umweltverträglichen PE Folie abdecken und mit einem schwach gekreppten Malerband Ränder, z.B. Sockelleisten oder Fensterrahmen, abkleben können. So schützen Sie die Umgebung und erzielen scharfe Farbkanten in nur einem, zeit- und kostensparenden Arbeitsschritt. Und dank der überlegenen tesa®-Klebequalität müssen Sie sich keine Sorgen um Farbunterläufer machen, die wiederum Zeit und Geld kosten würden. Die Malerabdeckfolie, das integrierte Malerband und Ihr handwerkliches Geschick sind die grundlegenden Zutaten für Malerarbeiten, mit denen Sie überzeugen können. Das clevere Abdecksystem eignet sich für alle Malerarbeiten im Innenbereich und kann auch auf leicht strukturierten Oberflächen verwendet werden. Und natürlich ist tesa Easy Cover® 4368 Universal kompatibel mit VOC-konformen, d.h. lösemittelreduzierten Anstrichmitteln.

Technische Daten:
Dicke: 0.14 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 140 µm · Produktabmessung, Breite: 2.1 m · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 38 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Trägermaterial (Details): Papier, leicht gekreppt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 2.1 m
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
2.1 m
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Für Innenanwendung geeignet
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover®
Typ (Hersteller-Typ):
04368-00000-03
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier|ツ| leicht gekreppt
Materialstärke:
140 µm
Reißkraft:
38 N/10 mm
Dicke:
0.14 mm
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa braun, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04368-00000-03, abdeckfolie, abdeckfolie rolle, abdecken malerarbeiten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,63*
1
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 11,26*
4 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 11,64*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,03*
1
€ 3,50*
ab € 29,17*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
05287-00000-02
ab € 2,25*
Sonstiges
tesa
05288-00500-06
ab € 3,61*
Sonstiges
tesa
56261-00000-00
ab € 4,36*
Sonstiges
tesa
56270-00000-00
ab € 2,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.