Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 883-1 Wärmebildkamera -30 bis 650 °C 27 Hz WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2350507-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8830
EAN/GTIN:
     4029547023743
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Infrarotkamera
Thermokamera
testo 883-1 Wärmebildkamera -30 bis 650 °C 27 Hz WiFi

testo 883-1 Wärmebildkamera (30° Objektiv, 320 x 240 Pixel,27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)

27 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -30 bis 650 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 40 mK

Beste Bildqualität, automatische Zuordnung/Archivierung von Wärmbildern zum Messobjekt und eine professionelle Bildanalyse sowie Berichterstattung machen die Wärmbildkamera testo 883-1 zum perfekten Partner für Instandhalter, Facility Manager und Gebäude-Energieberater.

Alle wichtigen Infos zur Wärmebildkamera testo 883-1
- IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit SuperResolution 640 x 480 Pixel), manueller Fokus und ein sehr guter NETD von 40 mK sorgen für beste Bildqualität – so erkennen Sie thermische Auffälligkeiten an Anlagen und Gebäuden zuverlässig
- testo SiteRecognition ermöglicht eine intelligente Bildverwaltung. Anhand des am Messort befindlichen QR-Codes werden Wärmebilder automatisch dem richtigen Messobjekt zugeordnet – so ist eine mühsame, manuelle Bildzuordnung am PC überflüssig
- testo IRSoft: Mit der intuitiven, professionellen PC-Software Wärmebilder umfassend analysieren und in kurzer Zeit eindrucksvolle Berichte erstellen
- testo ScaleAssist: Automatische Kontrasteinstellung für objektiv vergleichbare Wärmebilder und leichteres Auffinden von Schwachstellen
- testo Thermography App: Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten Display und zur Fernbedienung Ihrer Wärmebildkamera. Vor Ort können Sie schnell Berichte erstellen, versenden oder speichern
- Wechselbares Teleobjektiv für weit entfernte Objekte und Außenaufnahmen
- Manueller Fokus für scharfe Wärmebilder ab einem Abstand von 10 cm
- Via Touch-Screen und Joystick bedienbar
- Kabellose Übertragung der Messwerte von Stromzange oder Feuchtefühler direkt in das Wärmebild via Bluetooth®

Weitere Vorteile für Instandhalter und Facility Manager

- Einfaches Handling – dank testo SiteRecognition Bilder und Daten clever verwalten: automatische Zuordnung von Wärmebildern zum richtigen Messobjekt mittels QR-Code, Data Matrix Code, Barcode oder Testo 2D Code, Übernahme von Messorten aus bestehenden Inventarlisten, Export von Arbeitsergebnissen (im Format .xls) ermöglicht eine Weiterbearbeitung in Drittprogrammen
- Smart: Mit der testo Thermography App schnelle Analysen direkt vor Ort durchführen und Wärmebilder sofort mit Kollegen teilen
- Vernetzt: Kabellose Übertragung von Messwerten der Testo Stromzange direkt ins Wärmebild – so können Sie z.B. bei der Überprüfung von Schaltschränken den Lastzustand direkt im Wärmebild dokumentieren und den Zustand der Anlage zuverlässig beurteilen
- Intuitive Bedienung via Touchscreen und Joystick möglich

Weitere Vorteile für Gebäude-Energieberater

- Schnell und einfach zum professionellen Bericht: Der Berichtassistent führt Sie mit hinterlegten Standardvorlagen Schritt für Schritt durch die Berichtserstellung. Oder nutzen Sie den Berichtdesigner zur Erstellung individueller Vorlagen
- Clever: Der Feuchtemodus visualisiert Schimmelgefahr an thermischen Schwachstellen direkt im Wärmebild mit Ampelfarben (rot, gelb, grün)
- Smart: Thermografieren und live streamen – mit der testo Thermography App kann Ihr Kunde die Messung auf dem Smartphone/Tablet komfortabel mitverfolgen
- Vernetzt: Kabellose Übertragung von Messwerten des optionalen Feuchtefühlers live in den Feuchtemodus – Ihre Werte sind immer aktuell z.B., wenn Sie den Raum wechseln
- Flexibel: Wechselbare Objektive und manueller Fokus für schärfere Bilder und genauere Ergebnisse aus unterschiedlichen Entfernungen

Ausstattung:
IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit SuperResolution 640 x 480 Pixel), manueller Fokus und ein sehr guter NETD von 40 mK sorgen für beste Bildqualität - so erkennen Sie thermische Auffälligkeiten an Anlagen und Gebäuden zuverlässig · testo SiteRecognition ermöglicht eine intelligente Bildverwaltung. Anhand des am Messort befindlichen QR-Codes werden Wärmebilder automatisch dem richtigen Messobjekt zugeordnet - so ist eine mühsame, manuelle Bildzuordnung am PC überflüssig · testo IRSoft: Mit der intuitiven, professionellen PC-Software Wärmebilder umfassend analysieren und in kurzer Zeit eindrucksvolle Berichte erstellen · testo ScaleAssist: Automatische Kontrasteinstellung für objektiv vergleichbare Wärmebilder und leichteres Auffinden von Schwachstellen · testo Thermography App: Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten Display und zur Fernbedienung Ihrer Wärmebildkamera. Vor Ort können Sie schnell Berichte erstellen, versenden oder speichern · Wechselbares Teleobjektiv für weit entfernte Objekte und Außenaufnahmen · Manueller Fokus für scharfe Wärmebilder ab einem Abstand von 10 cm · Via Touch-Screen und Joystick bedienbar · Kabellose Übertragung der Messwerte von Stromzange oder Feuchtefühler direkt in das Wärmebild via Bluetooth®.

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 11 · Bildwiederholfrequenz: 27 Hz · Dig. Zoom: 4 x · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 320 x 240 Pixel · Emissionsgrad (max.): 1 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Fokussierung: Manuell · Geometrische Auflösung (IFOV): 1.3 mrad · Gewicht: 824 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 650 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 236 mm · Produktabmessung, Länge: 171 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB-C® · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 30° x 23° (Standardobjektiv), 12° x 9° (Teleobjektiv) · Thermische Empfindlichkeit: 40 mK · Wärmebildkamera-Besonderheiten: WiFi · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Wärmebild-kamera testo 883-1 mit Standardobjektiv 30° x 23° · Robuster Koffer · Profi-Software IRSoft (freier Download) · USB-C® Kabel · USB-Netzteil · Lithium-Ionen-Akku · Tragegurt für die Wärmebildkamera · Bluetooth Headset · Kurzanleitung · Kalibrier-Protokoll.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 171 x 95 x 236 mm
Produktabmessung, Höhe:
236 mm
Produktabmessung, Länge:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Display-Typ/Auflösung:
320 x 240 Pixel
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1
Emissionsgrad (min.):
0.01
Messbereich Temperatur:
-30 bis 650 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
1.3 mrad
Marke:
testo
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Fokussierung:
Manuell
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB-C®
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
WiFi
Typ (Hersteller-Typ):
883-1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Anzahl Farbpaletten:
11
Bildwiederholfrequenz:
27 Hz
Sichtfeld (FOV):
30° x 23° (Standardobjektiv)|ツ| 12° x 9° (Teleobjektiv)
Thermische Empfindlichkeit:
40 mK
Gewicht:
824 g
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkamera, gasmeßgerät testo, gas messgerät, wärmebildkamera 320x240 pixel, testo, 0560 8830, 883-1, infrarotkamera, infrarot-kamera
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.179,85*
€ 3.369,08*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3.256,78*
€ 3.369,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.332,75*
€ 3.421,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.344,46*
€ 3.432,94*
Frei Haus
ab € 3.408,37*
€ 3.497,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.369,09*
€ 4.009,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.350,56*
€ 3.987,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.298,85*
€ 3.925,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.256,78*
€ 3.875,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.256,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.