Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 921350082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352162-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     921350082
EAN/GTIN:
     4008224657068
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
Steckdoseneinsatz
Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 921350082

Antennensteckdose 2fach

Antennensteckdose TV/RF im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz,Einzel- und Durchgangsdose für Kabelfernsehen, Einzel-undGemeinschaftsanlagen,Schutzart IP20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, durchgangsdose, Kopp, 921350082
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 19,96*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 25,26*
€ 26,63*
1
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 26,65*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 29,38*
8 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.