Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EZM-9930.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352359-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EZM-9930.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler emko
vorwahlzähler
Emko EZM-9930.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler Emko Vorwahlzähler

Emko Vorwahlzähler

Der Multfunktionszähler EZM-9930 ist ideal für den Einsatz bei Fertigungsprozessen geeignet. Der Multifunktionszähler zählt je nach Einstellung aufwärts, abwärts oder aufwärts und abwärts. Die Zähleingänge A und B sind geeignet für den Anschluss von Schaltern, Drehgebern, kapazitiven Sensoren oder Näherungsschaltern. Mit dem integrierten 12 V/DC Ausgang können Sensoren oder Drehgeber versorgt werden.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6 · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: rot,grün · Einbau-Breite: 96 mm · Einbauhöhe: 96 mm · Einbautiefe: 84 mm · Gewicht: 340 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messfunktion: Impuls · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Rahmenbreite: 9.6 cm · Rahmenhöhe: 9.6 cm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 96 x 96 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LED
Rahmenhöhe:
9.6 cm
Rahmen-Größe:
9.6 x 9.6 cm
Marke:
Emko
Einbau-Breite:
96 mm
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
rot | grün
Messfunktion:
Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
EZM-9930.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0
Einbautiefe:
84 mm
Anzeige (Counts):
6
Rahmenbreite:
9.6 cm
Einbauhöhe:
96 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Vorwahlzähler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Emko, EZM-9930.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 133,00*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 133,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 235,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.